Beli asphalt cutter di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Mesin Pemotong Aspal-Beton
    Mulai

    Rp28.999.900

    KRISBOW Mesin Pemotong Aspal-Beton
    atribut:
    • Depth Adjustment: Handle Rotation
    • Engine Type: Gasoline, Honda GX390
  2. Loncin Concrete Cutter (Pemotong Beton)
    Mulai

    Rp15.999.900

    Loncin Concrete Cutter (Pemotong Beton)
    Deskripsi:
    Mesin untuk memotong aspal. Mesin tangguh dan kokoh, siap digunakan di segala medan. Torsi yang kuat membantu Anda memotong aspal lebih kuat dan cepat..
    atribut:
    • Output (HP): 13
    • Maximum Cutting Depth (mm): 125
    • Maximum Blade Diameter (mm): 450
    • Maximum Blade Size (inch): 16
    • Adjusting For Cutting Depth: Manual Rotation System
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 925x630x950
    • Engine Power (hp): 13
    • Fuel Tank Capacity (L): 6.5
    • Multipurpose Machine Model: G 390F
    • Oil Capacity (L): 1.1
    • Start Machine: Recoil
    • Water Tank Capacity (L): 30
  3. EVERYDAY Mesin Pemotong Aspal
    Mulai

    Rp18.999.900

    EVERYDAY Mesin Pemotong Aspal
    Deskripsi:
    Concrete Cutter Q350H14 adalah mesin potong yang dikhususkan untuk concrete. Biasa digunakan untuk jalan beton atau lantai beton pada warehouse. Q350H14 menggunakan bahan bakar, cocok untuk digunakan di tempat yang tidak tersedia listrik. Dilengkapi dengan water tank sebagai supply air untuk blade, yang berfungsi agar debu hasil proses cutting tidak beterbangan sekaligus sebagai pendingin blade.
  4. FIRMAN Concrete Cutter
    Mulai

    Rp7.699.900

    FIRMAN Concrete Cutter
    atribut:
    • Depth Adjustment: Handle Rotation
    • Driving: Manual Push
  5. WACKER NEUSON Concrete Cutter Asphalt Cutting Machine
    Mulai

    Rp88.999.900

    WACKER NEUSON Concrete Cutter Asphalt Cutting Machine
    Deskripsi:
    Mesin Potong Aspal Beton Concrete Cutter Wacker Neuson BFS16. Wacker Neuson BFS : pemotong aspal untuk pekerjaan jalan anda.
    atribut:
    • Engine: Wacker WM270
    • Power (kW/hp): 6.6/9
    • Fuel Tank Capacity (L): 6.1
    • Fuel Consumption (L/hour): 1.741
    • Maximum Blade Diameter (mm): 400
    • Maximum Cutting Depth (mm): up to 150
    • Water Tank Capacity (L): 45
  6. TIGON Concrete Cutter with Engine
    Mulai

    Rp7.299.900

    TIGON Concrete Cutter with Engine
    Deskripsi:
    Concrete CutterMesin Potong Aspal BetonTerdapat tangki air dengan sistem kerja buka / tutup yang dapat digunakan pada saat pengoperasian untuk menghilangkan atau meredam debuBlade dijual terpisah
  7. RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Genset
    atribut:
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Duty Cycle (%): 60
    • Efficiency: 85
  8. ALDO Mesin Potong Aspal
    Mulai

    Rp9.199.900

    ALDO Mesin Potong Aspal
    atribut:
    • Depth Adjustment: Handle Rotation
    • Driving: Manual Push
  9. KESTONE Concrete Cutter
    Mulai

    Rp14.999.900

    KESTONE Concrete Cutter
    atribut:
    • Machine Dimensions (mm): 914x1065x595
    • Cutting Speed (cm/minute): 50-70 (at 50mm depth)
    • Water Tank Capacity (cm³): 49.000
  10. TOSITA Generator Gasoline Welding (Genset Bensin)
    Mulai

    Rp8.499.900

    TOSITA Generator Gasoline Welding (Genset Bensin)
    atribut:
    • Engine Type: Auto Choke 4-Stroke OHV
    • Cylinder (cc): 208
    • Starting System: Recoil
    • Capacity (L): Tank: 3.5/ Oil: 0.6
    • Power (W): 400
    • Voltage (V): No-Load: 75/ Load: 22-28
    • Dimensions (cm): 52x41x53
    • Rod Size (mm): 2.0-4.0
    • Welding Current (A): 50-210
  11. TIGON Concrete Cutter without Engine
    Mulai

    Rp5.299.900

    TIGON Concrete Cutter without Engine
    Deskripsi:
    Concrete CutterMesin Potong Aspal BetonTerdapat tangki air dengan sistem kerja buka / tutup yang dapat digunakan pada saat pengoperasian untuk menghilangkan atau meredam debuBlade dijual terpisah
    atribut:
    • Standard: ISO9001:2015
  12. LAKONI Welding Machine E Series (Mesin Las)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.799.900

    LAKONI Welding Machine E Series (Mesin Las)
    Deskripsi:
    LAKONI Welding Machine E adalah Las Non-stop 4.0, 5.0 & 6.0 mm LB -Voltase PLN 220 V-Lengkap tang dan topeng las
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  13. Husqvarna Walk-Behind Concrete Saw
    Mulai

    Rp109.999.900

    Husqvarna Walk-Behind Concrete Saw
    Deskripsi:
    Walk-behind concrete saws with a 4-cycle gasoline engine are used to cut trenches and inlay and stress lines in concrete. Gas-powered concrete saws are slightly more fuel efficient and run cleaner than diesel-powered saws. They are used outdoors where fumes won't build up.
    atribut:
    • Power Source: Gas Powered
    • Item: Walk-Behind Concrete Saw
  14. Strong Indonesia Concrete Cutter + Engine Honda
    Mulai

    Rp13.999.900

    Strong Indonesia Concrete Cutter + Engine Honda
    Deskripsi:
    - Dilengkapi dengan tangki air untuk pendinginan dan meminimalkan debu akibat pemotongan- Rangka yang kokoh memastikan kelurusan hasil pemotongan- Dilengkapi dengan handle putar untuk mengatur kedalaman potong
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 1065x595x914
    • Cutting Speed (cm/minute): 50-70 (pada kedalaman 50mm)
    • Water Tank Capacity (cm³): 49000
  15. LAKONI MIG Welding Machine (Mesin Las)
    Mulai

    Rp5.199.900

    LAKONI MIG Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    Mesin Las Listrik MIG (Metal Inert Gas) adalah jenis pengelasan yang biasa disebut las CO2 (Carbon Dioksida), karena salah satu kebutuhan pengelasan ini adalah menggunakan gas CO2. Mesin las ini cocok untuk kebutuhan pengelasan yang cepat / proses manufaktur karena sumber kawat las didasarkan dari gulungan kawat. Ada juga gulungan kawat las MIG yang tidak memerlukan gas tambahan yang disebut Gasless Flux Cored MIG Wire.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Current (A): 160 (Non-Stop)
    • Diameter (mm): 0.6-1.0 (Non-Stop)
    • Welding System: IGBT
    • Spool (kg): 5
  16. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp109.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  17. FURD Ride On Roller
    Mulai

    Rp249.999.900

    FURD Ride On Roller
    atribut:
    • Drive Type: Hydraulic Transmission
  18. ALDO Mesin Mini Excavator
    Mulai

    Rp169.999.900

    ALDO Mesin Mini Excavator
    atribut:
    • Arm Length (mm): 1500
    • Bucket Capacity (m): 0.035
    • Bucket Width (including Teeth) (mm): 410
    • Chassis Width (mm): 910
    • Climbing Ability: 30°
    • Dozer Blade Lifting Height (mm): 150
    • Engine Model: KD192F
    • Engine Power (kW): 7.6
    • Excavation Depth (mm): 1500
    • Excavation Height (mm): 2500
    • Excavation Radius (mm): 2000
    • Forearm Length (mm): 1000
    • Overall Machine Size (LxWxH) (cm): 210x91x205 (arm retracted)
    • Packing Dimensions (mm): 285x110x160
    • Patform Ground Clearance (mm): 360
    • Radius Gyration (mm): 1050
    • Rotation Speed (rpm): 8
    • Total Track Height (mm): 1400 (including dozer blade)
    • Track Height x Width (mm): 320x180
    • Unloading Height (mm): 1400
  19. LAKONI Hawk Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Mulai

    Rp5.899.900

    LAKONI Hawk Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    LAKONI Hawk Welding Machine. - Untuk Las TIG DC stanless steel & steel. - Dapat digunakan untuk las MMA non stop 200 Amp. - Lengkap Tang las TIG.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Current Output (A): 20-200 (1-5mm Steel)
Daftar Harga asphalt cutter Terbaru November 2026
KRISBOW Mesin Pemotong Aspal-BetonRp28.999.900
Loncin Concrete Cutter (Pemotong Beton)Rp15.999.900
EVERYDAY Mesin Pemotong AspalRp18.999.900
FIRMAN Concrete CutterRp7.699.900
WACKER NEUSON Concrete Cutter Asphalt Cutting MachineRp88.999.900
TIGON Concrete Cutter with EngineRp7.299.900
RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)Rp1.199.900
ALDO Mesin Potong AspalRp9.199.900
KESTONE Concrete CutterRp14.999.900
TOSITA Generator Gasoline Welding (Genset Bensin)Rp8.499.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)